Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 1. osztály, acél, 1,46 mm, 1.46 mm

Cikkszám: 611606-031
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
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 611606-031
    EAN / GTIN 4946368254258
    Gyártó száma 611606-031
    L-szám L40010 147

    Leírás

    Leírás:

    Ez az 1. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél Mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek Nagy megbízhatóság: A Mérőhasábok nagy méretstabilitásuknak köszönhetően hosszú ideig használhatók A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy éven belüli maximálisan megengedett hosszváltozásokat a Mérőhasábok minden probléma nélkül betartják Ezek az acél Mérőhasábok kiváló minőségű felületet és nagy befecskendező erőt biztosítanak.

    Jellemző:

    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: habszivacs betétben

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz