Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 2. osztály, acél, 1,18 mm

Cikkszám: 611578-041
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 611578-041
EAN / GTIN 4946368247298
Gyártó száma 611578-041
L-szám L40010 11062

Leírás

Leírás:

Ez a 2. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátottMérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél Mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek Nagy megbízhatóság: A Mérőhasábok nagy méretstabilitásuknak köszönhetően hosszú ideig használhatók A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy éven belüli maximálisan megengedett hosszváltozásokat a Mérőhasábok minden probléma nélkül betartják Ezek az acél Mérőhasábok kiváló minőségű felületet és nagy befecskendező erőt biztosítanak.

Jellemző:

Kiszállítás: tokban, 1 elemmel együtt
Tömeg: 194
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz