Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány ISO, 2. osztály, acél, 0,991 mm

Cikkszám: 611551-046
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
Cikkszám 611551-046
EAN / GTIN 4946368241333
Gyártó száma 611551-046

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező 2. osztályú Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél Mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek. Nagy megbízhatóság: A Mérőhasábok hosszú ideig használhatók a nagyfokú méretstabilitásuknak köszönhetően. A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy év alatt megengedett maximális hosszváltozásokat a Mérőhasábok minden probléma nélkül betartják. Ezek az acél Mérőhasábok kiváló minőségű felületet kínálnak, és nagy kapuzási erővel rendelkeznek.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz