Mérőhasáb, inch, vizsgálati tanúsítvány BS, 2. osztály, acél, 0,044″.

Cikkszám: 611344-141
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
Cikkszám 611344-141
EAN / GTIN 4946368237121
Gyártó száma 611344-141

Leírás

Leírás:

Ez a 2. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél Mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek. Nagy megbízhatóság: A Mérőhasábok hosszú ideig használhatók a nagyfokú méretstabilitásuknak köszönhetően. A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy év alatt megengedett maximális hosszváltozásokat a Mérőhasábok minden probléma nélkül betartják. Ezek az acél Mérőhasábok kiváló minőségű felületet kínálnak, és nagy kapuzási erővel rendelkeznek.

Jellemző:

Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz