Mérőhasáb, inch, vizsgálati tanúsítvány, BS, 1. osztály, acél, 0,146″.

Cikkszám: 611186-131
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 611186-131
EAN / GTIN 4946368232256
Gyártó száma 611186-131
L-szám L40010 15095

Leírás

Leírás:

Ez az 1. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél Mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek Nagy megbízhatóság: A Mérőhasábok nagy méretstabilitásuknak köszönhetően hosszú ideig használhatók A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy éven belüli maximálisan megengedett hosszváltozásokat a Mérőhasábok minden probléma nélkül betartják Ezek az acél Mérőhasábok kiváló minőségű felületet és nagy befecskendező erőt biztosítanak.

Jellemző:

Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz