PHT 6-350/ 5 tapintó

Cikkszám: 6111526
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Felületmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6111526
EAN / GTIN 4059192056124
Gyártó száma 6111526
L-szám 499004 6-350/5

Leírás

Leírás:

Szabványos tapintó 5 µm PHT 6-350/ 5µm
  • Sík felületekhez, furatokhoz 6 mm Ø-től 17 mm mélységig, hornyok 3 mm szélességtől, min. munkadarabhossz = pásztázási távolság + 1 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Standard szonda 5 µm
  • Termék típusa: PHT 6-350/ 5µm
  • Termékcsoport neve: Felületi mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: MarSurf
  • Alkalmazás: sík felületekhez, furatokhoz; 6 mm Ø-től 17 mm mélységig; hornyoknál 3 mm szélességtől; min. munkadarabhossz = pásztázási távolság + 1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz