Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 610N-10X11
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610N-10X11
EAN / GTIN 4000896024735
Gyártó száma 610N-10X11
L-szám L60140 2424

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus kialakítás, a fejek eltolása
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 837 B FORMA, ISO 10103
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 10 x 11 mm
  • Méretek / hosszúság: 125,3 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz