HG 18 LTX 500 vezeték nélküli hőlégfúvó

Cikkszám: 610502840
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 610502840
EAN / GTIN 4061792178724
Gyártó száma 610502840
L-szám L01750 325
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, vezeték nélküli, vezeték nélküli forrólevegő-fúvó az erőteljes melegítésért - an és mindenhol
  • Másodperces fűtés, mindössze 5 másodperc alatt indítható (300°C)
  • Maximális teljesítmény a nagy légmennyiségnek és a magas hőmérsékletnek köszönhetően
  • Két hőmérséklet-beállítás, munka közben könnyen kapcsolható
  • Fényes LED-fénnyel a sötét helyeken történő munkavégzéshez
  • Nagyfokú munkavédelem a karcsúságnak köszönhetően, gumírozott fogantyúfelületnek és a biztonságos tárolásnak köszönhetően
  • Páros fúvókák festékeltávolításhoz, formázáshoz, zsugorításhoz, hegesztéshez és sok máshoz (tartozékok)
  • Hosszú, több mint 20 perces üzemidő a LiHD akkumulátorcsomaggal (8,0 Ah)
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék számos 18V-os akkucsomaggal és töltővel kombinálható a CAS márkákból: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Reflektorfúvóka, redukáló fúvóka (9 mm), metaBOX 145 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • A léghőmérsékleti lépések száma: 2
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Súly akkumulátorral: 1.2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.7 kg
  • Levegőmennyiség: 200 / 160 l/min
  • A levegő hőmérséklete: 300 / 500 °C
  • Hangnyomásszint: 70 dB(A)