Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
rakodókocsi kültéri használatra. Acélcsőből hegesztett, tűzihorganyzott. Rakodófelület alumínium ötvöslemezből. 180/250 mm magas korlát erős csőmerevítőkkel. Csavarozható vonórúd biztonsági fogantyúval és bőrbarát, puha markolatú borítással. Nagyméretű kerekek horganyzott acéllemez felnikkel, léggumival, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Csavaros kerékrögzítés a könnyű kerékcseréhez.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható felület hossza (mm): 845
Használható terület szélessége (mm): 545
Teljes hossz (mm): 1525
Teljes szélesség (mm): 840
Teljes magasság (mm): 811
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 400 x 100