Szögletes kilépőszár, eloxált alumínium

Cikkszám: 61049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 61049
EAN / GTIN 4031405610491
Gyártó száma 061049

Leírás

Leírás:

  • Egyoldalas, szögletes
  • Méretek: 60 x 25 mm
  • Teljes hossz: 1600 mm
  • Használható hossz: 1,200 mm
  • 1 VE = 1 darab

Jellemző:

  • Hossz: 1600 mm
  • Anyaga: Eloxált alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz