Tűzihorganyzott acél Akna létra 400mm tiszta szélesség 15 lépcsőfokok

Cikkszám: 61015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 15
Anyag Tűzihorganyzott acél
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 61015
EAN / GTIN 4031405610156
Gyártó száma 061015

Leírás

Leírás:

  • Szabad szélesség 400 mm
  • 50 x 20 mm-es téglalap alakú csőoszlopok
  • Csúszásmentes perforált lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként

Jellemző:

  • Külső szélesség: 440 mm
  • Oszlop szélessége: 20 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • Vezeték hossza: 4200 mm
  • Tiszta szélesség: 400 mm
  • Anyaga: Tűzihorganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 15 fok
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák