multicraft csavarhúzó hornyos csavarokhoz

Cikkszám: 6100.6 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6100.6 180
EAN / GTIN 7610733028900
Gyártó száma PB 6100.6-180
L-szám L60060 2056

Leírás

Leírás:

  • multifunkciós csavarhúzó
  • hézagolt csavarokhoz
  • az iparban, garázsokban és javítóműhelyekben való legkeményebb használatra
  • paralell hegy, optimális erőátvitel, nincs kilökődő erő (nincs cam-out hatás)
  • görbe nyél, texturált felület, biztos fogást biztosít még olajos kézben is
  • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 8 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 6 mm
  • Pengehossz: 180 mm
  • Pengeszélesség: 10 mm
  • Pengevastagság: 1.6 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 300 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz