MARTOR Penge TRAPEZKLINGE 61 , 10 adagolóban

Cikkszám: 61.70
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 61.70
EAN / GTIN 4002632908392
Gyártó száma 61.70
L-szám L60170 762

Leírás

Leírás:

A trapézpenge nem A 61 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A penge 60 mm hosszú, 19 mm széles és 0,63 mm vastag.

A trapézpenge nem a 61 a 61,70 rendelési számon kapható a 10 darabos pengeadagolóban. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú trapézpenge
  • lyukasztás pengék száma: 4 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz