Dupla villáskulcs 10 db-os 5-13 mm-es kulcskészlet

Cikkszám: 6099000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6099000
EAN / GTIN 4010886609903
Gyártó száma 6099000
L-szám L60160 168

Leírás

Leírás:

- Tartalom 10 darabos készlet: 8 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Egyforma kulcsszélességgel
Szájpozíció 15° és 75°
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott
Műanyag tokban
Műanyag tokban

Jellemző:

  • Tárolás: Műanyag tok
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz