Csillag-villáskulcs UD-profilú 11/32″ kombinált kulcs

Cikkszám: 6098970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6098970
EAN / GTIN 4010886609897
Gyártó száma 6098970

Leírás

Leírás:

DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Króm-vanádium acél 31CrV3, Krómozott
Gondosan kovácsolt és professzionálisan megmunkált
A vékony pofák és a keskeny pofafalak összességében könnyebbé teszik a kulcsot
A túlterhelést a deformáció jelzi
Biztos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Univerzális használatra tervezték
Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 21 mm
  • Teljes magasság [mm]: 9 mm
  • Teljes hossz [mm]: 128 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 14,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 21,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 6,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 4 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 11/32″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz