Oldalsó kijárati korlát 1500 mm ballaszttal

Cikkszám: 60988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Korlát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 60988
EAN / GTIN 4031405609884
Gyártó száma 060988

Leírás

Leírás:

  • A rögzített létrák kijárati pontjain leesés elleni védelem szükséges, lehetőleg korlátok formájában a rögzített létra mindkét oldalán, lásd DIN EN ISO 14122-4 és DIN 18799-3.
  • Két rögzítőcsatlakozót tartalmaz a kijárati sínhez
  • Rögzítés ballasztsúly segítségével 4 x 12,5 kg
  • Méretek: kb. 1.500 x 1.100 mm
  • 150 mm-es parapethez nem szükséges lábazati szegélyléc.

Jellemző:

  • Hossz: 1500 mm
  • Terméktípus: 1500 mm/ballaszt
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Anyaga: Alumínium

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz