HexArmor AG10009S 60985 9-es méret

Cikkszám: 6098502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám 6098502
EAN / GTIN 815733011960
Gyártó száma 6098502

Leírás

Leírás:

A kb. 23 cm hosszú karvédő AG10009S defekt elleni védelmet nyújt az ipari területen a teljes alkaron lévő lyukakkal, lyukakkal, kopással és vágásokkal szemben, valamint a csuklón és a hüvelykujjon lévő elasztán betéttel rendelkezik.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz