Védőkesztyű uvex u-FIT Strong N méret XXL

Cikkszám: 6096211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6096211
EAN / GTIN 4048612050262
Gyártó száma 6096211
L-szám L01690 42

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex u-fit strong N2000
  • Terméktípus: Vegyi anyagok elleni védőkesztyű
  • Szín (szűrő): Kék
  • Felület: Hengerelt mandzsettával
  • Bevonat: Nitrilgumi (NBR)
  • Méret: XXL
  • Újrafelhasználás: Egyszer használatos (NR)
  • Felső: Bélés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz