Bővítő platform

Cikkszám: 60952
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 60952
EAN / GTIN 4031405609525
Gyártó száma 060952

Leírás

Leírás:

  • Rácsos deszkázat egy rögzítő konzollal
  • Korlát az egyik végén, korlátcsatlakozóval együtt
  • A hosszabbító platformok szükség szerint összecsavarozhatók
  • Felületi terhelés: 4,0 kN/m²
  • Egyedi terhelés: 2,0 kN/m²

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform szélessége: 500 mm
  • Platform hossza: 1000 mm
  • Terméktípus: 500x1000