Tűzihorganyzott acél adapterlemez 150 x 150 mm

Cikkszám: 60947
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 60947
    EAN / GTIN 4031405609471
    Gyártó száma 060947

    Leírás

    Leírás:

    • Az adapterlemez a téglafalazathoz szükséges a dübelek távolságának és a csavarozási felületnek a növeléséhez.
    • 150 mm-es furatmintázatú fali konzolhoz és távtartó szegmenshez használható
    • L x Sz x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

    Jellemző:

    • Anyaga: Tűzihorganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz