Dupla villáskulcs, kis 9 mm-es villáskulcs

Cikkszám: 6094630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6094630
EAN / GTIN 4010886609460
Gyártó száma 6094630
L-szám L60160 2112

Leírás

Leírás:

Egyenlő kulcsszélességgel
Szájpozíció 15° és 75°
Vanádium acél 31CrV3, precíziósan csiszolt fejek, krómozva

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 103,8 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 20,2 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 3,1 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Szájhelyzet 2: 75°
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 9x9
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 9
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 9
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz