Védőkesztyű, uvex, kompakt, NB27H, 10-es méret

Cikkszám: 6094510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyűméret 10
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6094510
EAN / GTIN 4048612042625
Gyártó száma 6094510
L-szám L01690 133

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőkesztyű
  • Termék neve: uvex compact NB27H
  • Terméktípus: szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): fehér/kék
  • Felület: vászon mandzsettával
  • Bevonat: nitril gumi (NBR)
  • Méret: 10
  • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
  • Külső anyag: pamut Jersey

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226