Dupla villáskulcs 6 mm-es,

Cikkszám: 6094390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6094390
EAN / GTIN 4010886609439
Gyártó száma 6094390
L-szám L60160 2109

Leírás

Leírás:

Egyenlő kulcsszélességgel
Szájpozíció 15° és 75°
Vanádium acél 31CrV3, precíziósan csiszolt fejek, krómozva

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 77,3 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 12,4 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 2,2 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Szájhelyzet 2: 75°
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 6x6
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 6
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban