Alap platform 800 x 800 mm

Cikkszám: 60942
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 60942
    EAN / GTIN 4031405609426
    Gyártó száma 060942

    Leírás

    Leírás:

    • Rács két acéltartóval
    • Korlát az egyik hosszanti és a végoldalon
    • A DIN 14094 szerint
    • Speciális konzolok ETICS homlokzatokhoz/szigetelt homlokzatokhoz kérésre
    • Felületi terhelés: 4,0 kN/m²
    • Egyedi terhelés: 2,0 kN/m²

    Jellemző:

    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Platform szélessége: 800 mm
    • Platform hossza: 800 mm
    • Terméktípus: 800x800

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz