Bővítő platform

Cikkszám: 60941
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 60941
EAN / GTIN 4031405609419
Gyártó száma 060941

Leírás

Leírás:

  • Rácsos deszkázat egy rögzítő konzollal
  • Korlát az egyik végén, korlátcsatlakozóval együtt
  • A hosszabbító platformok szükség szerint összecsavarozhatók
  • Felületi terhelés: 4,0 kN/m²
  • Egyedi terhelés: 2,0 kN/m²

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform szélessége: 400 mm
  • Platform hossza: 800 mm
  • Terméktípus: 400x800

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz