Dupla villáskulcs villáskulcs kicsi 4 mm

Cikkszám: 6093900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6093900
EAN / GTIN 4010886609392
Gyártó száma 6093900
L-szám L60160 783

Leírás

Leírás:

Egyenlő kulcsszélességgel
Szájpozíció 15° és 75°
Vanádium acél 31CrV3, precíziósan csiszolt fejek, krómozva

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 69 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 10,4 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 2,2 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Szájhelyzet 2: 75°
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 4x4
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 4
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 4
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz