Védőkesztyű, uvex unidur 6, 7-es méretű hab

Cikkszám: 6093807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyűméret 7
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6093807
EAN / GTIN 4048612042113
Gyártó száma 6093807
L-szám L01690 149

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex unidur 6659 hab
  • Terméktípus: Vágásálló kesztyű
  • Szín (szűrő): szürke/fekete
  • Felület: kötött mandzsettával
  • Bevonat: Nitril gumi (NBR) hab
  • Méret: 7
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Külső anyag: nagy teljesítményű polietilén (HPPE)/üvegszál/poliamid (PA)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226