Csillagvilláskulcs-készlet 26- db 6-32 mm

Cikkszám: 6093740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6093740
EAN / GTIN 4010886609378
Gyártó száma 6093740
L-szám L60160 159

Leírás

Leírás:

Praktikus kombinációban
Konstrukció DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint
Egyforma szélességű síkokkal
15°-os szögben döntött csillag oldal, üreges szárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz