Csillag-villáskulcskészlet 8 db UD profil 10-24 mm-es UD profil 10-24 mm

Cikkszám: 6092770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6092770
EAN / GTIN 4010886609279
Gyártó száma 6092770
L-szám L60160 4558

Leírás

Leírás:

Praktikus kombinációban
Konstrukció DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint
Egyforma szélességű síkokkal
15°-os szögben döntött csillag oldal, üreges szárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz