Csillag-villáskulcs UD profil 21 mm

Cikkszám: 6092180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6092180
EAN / GTIN 4010886609217
Gyártó száma 6092180
L-szám L60160 470

Leírás

Leírás:

DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Vékony pofák és keskeny pofafalak teszik a villáskulcsot összességében könnyebbé
Száj: pontosan csiszolt, pontos névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
Karika: a pontos névleges méretre csiszolt, optimális érintkezőfelületek
Karika: a pontos névleges méretre csiszolt: 15°-os szögben, UD profillal - a kíméletes erőátvitelhez
A túlterhelést a deformáció jelzi
Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Univerzális használatra
Magas minőségű ipari minőségű, kemény, folyamatos használatra
3-5,5 méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
* Nem szabványosított.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
  • Teljes magasság [mm]: 19 mm
  • Teljes hossz [mm]: 253 mm
  • Súly [font]: 0,400 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 30,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 45,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 12,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 7 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 21
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz