Csillag-villáskulcskészlet 12 db-os UD profilú, 6-19 mm-es

Cikkszám: 6091530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6091530
EAN / GTIN 4010886609156
Gyártó száma 6091530
L-szám L60160 473

Leírás

Leírás:

Praktikus kombinációban
Konstrukció DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint
Egyforma szélességű síkokkal
15°-os szögben döntött csillag oldal, üreges szárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Tartalom (darabszám): 12 db.
  • Anyaga: 31CrV3 króm-vanádium acél
  • Nettó súly [kg]: 0,686 kg
  • Norma: DIN 3113 - Form AISO 3318ISO 7738
  • Felület: krómozott
  • REACH regisztráció elérhető: nem
  • Karika profil: UNIT-DRIVE
  • Karika szög: 15°

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz