Csillag-villáskulcs UD profil 9 mm

Cikkszám: 6089980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6089980
    EAN / GTIN 4010886608999
    Gyártó száma 6089980
    L-szám L60160 1401

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
    31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
    Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
    Vékony pofák és keskeny pofafalak teszik a villáskulcsot összességében könnyebbé
    Száj: pontosan csiszolt, pontos névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
    Karika: a pontos névleges méretre csiszolt, optimális érintkezőfelületek
    Karika: a pontos névleges méretre csiszolt: 15°-os szögben, UD profillal - a kíméletes erőátvitelhez
    A túlterhelést a deformáció jelzi
    Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
    Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
    Univerzális használatra
    Magas minőségű ipari minőségű, kemény, folyamatos használatra
    3-5,5 méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
    * Nem szabványosított.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 21 mm
    • Teljes magasság [mm]: 9 mm
    • Teljes hossz [mm]: 130 mm
    • Súly [font]: 0,060 font
    • Fej szélessége 1 [mm]: 14,0 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 21,5 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 6,5 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 4 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Szájhelyzet 1: 15°
    • Felület: krómozott
    • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
    • Gyűrű szöge: 15°
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 9
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz