Multinorm Általános inherens C64

Cikkszám: 608915123389C64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 64
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 608915123389C64
EAN / GTIN 7330509626085
Gyártó száma 608915123389C64

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Zsebek
Hátzsebek fújtatóval, megerősített és patentos zsebekkel
Lábzseb fújtatóval, Telefonzseb és tolltartó zseb
Mellzseb cipzárral, Mellzseb rejtett fém cipzárral
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal, Nyílás patenttal az alatta lévő ruhadarabok megfogására
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Eltávolítható ID-... zseb a lángálló ruházathoz
Rendezhető derékvonal
Vállrészek kontrasztos színben
Magas gallér cipzárral
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Tépőzárral állítható ujjvég
C méretben C100 méretig bővíthető

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár, Elülső záródás rejtett műanyag nyomógombokkal, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva, Fényvisszaverők a vállakon

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes

Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-világítás a térden

Mosás
Szakmai mosás EN ISO 15797

Leírás:

  • Az overall eredendően lángmentesített anyagból készült, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálaiban
  • Ez a puha overál könnyű mozgást tesz lehetővé, a térdek pedig CORDURA®/Kevlar®/Protal® anyaggal vannak megerősítve
  • Az overál számos intelligens zsebmegoldással rendelkezik, amelyeket a tanúsítási szabványoknak megfelelően terveztek
  • A túlzott igénybevételnek kitett zsebeket dupla vastagsággal erősítették meg, hogy meghosszabbítsák élettartamukat
  • A zsebben van egy nyílás a következő zsebhez való hozzáféréshez
  • . réteg ruházatához
  • A Ripstop anyag elsőrangú, tapadásmentes tartósságot biztosít
  • Minden C méret C-150 méretre hosszabbítható
  • A termék az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 3. osztály, EN ISO 11611 1. osztály A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 1. osztály, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Az EN ISO 15797 ipari mosásra vonatkozó követelményeinek megfelelően tesztelve

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz