Leírás:
DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Vékony pofák és keskeny pofafalak teszik a villáskulcsot összességében könnyebbé
Száj: pontosan csiszolt, pontos névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
Karika: a pontos névleges méretre csiszolt, optimális érintkezőfelületek
Karika: a pontos névleges méretre csiszolt: 15°-os szögben, UD profillal - a kíméletes erőátvitelhez
A túlterhelést a deformáció jelzi
Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Univerzális használatra
Magas minőségű ipari minőségű, kemény, folyamatos használatra
3-5,5 méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
* Nem szabványosított.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 13 mm
- Teljes magasság [mm]: 6 mm
- Teljes hossz [mm]: 92 mm
- Súly [font]: 0,020 font
- Fej szélessége 1 [mm]: 9,7 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 13,2 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 3,6 mm
- Fej magassága 2 [mm]: 3,6 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Felület: krómozott
- Gyűrű profil: hatszögletű
- Gyűrű szöge: 15°
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 5.5
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs