PENTA 24N157J079RS IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6080638
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 6080638
EAN / GTIN 7291075451245
Gyártó száma 6080638
L-szám L24080 144

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,79 mm, vágási mélység, max (CDX) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,79 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 1,2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz