Dupla villáskulcs-készlet 12 db 6-32 mm

Cikkszám: 6077890
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6077890
EAN / GTIN 4010886607787
Gyártó száma 6077890
L-szám L60160 190

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb méretek készletben
Konstrukció DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Lapos fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú tengelynek köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott

Jellemző:

  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz