Dupla villáskulcs 13/16 x 7/8″.

Cikkszám: 6071500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6071500
EAN / GTIN 4010886607152
Gyártó száma 6071500
L-szám L60160 1607

Leírás

Leírás:

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Sík fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádium acél

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 48 mm
  • Teljes magasság [mm]: 7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 235 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 46,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 48,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 7 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: matt krómozott
  • Lapok közötti szélesség [AF]: 13/16″x7/8″
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 13/16″
  • Szélesség a lapok között 2 [AF]: 7/8″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz