HexArmor HexChem 7061 60706 11-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6070611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám 6070611
EAN / GTIN 810070600891
Gyártó száma 6070611
L-szám L01690 317

Leírás

Leírás:

A HexChem® 7061 a High vágás elleni védelem és a vegyvédelem egyedülálló kombinációját kínálja. A belső, vágásbiztos szálak nagyfokú érzékenységet tesznek lehetővé. Ezen kívül az új markolat, bevonat a tenyéren garantálja a kivételes tapadást., *, Tulajdonságok:, kiváló illeszkedés, A legjobb olajmarkolat, rugalmasság és tapadás, *, termék neve: HexChem® 7061, méretek: 7, 8, 9, 10, 11, HU: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), HOSSZ: 35 cm, kivitel: Mandzsetta, teljesen bevont, bélés: Acél, PES, PA, bevonat: NBR (nitril gumi), szín: Benzin/fekete, ellenállás: Jó ellenállás a zsírokkal, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz