Dupla villáskulcs 19/32 x 11/16″

Cikkszám: 6070610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6070610
    EAN / GTIN 4010886607060
    Gyártó száma 6070610
    L-szám L60160 1609

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
    Sík fejjel
    Matt, tükröződésmentes felület
    Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
    Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
    A túlterhelést a deformáció jelzi
    Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
    31CrV3 króm-vanádium acél

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 38 mm
    • Teljes magasság [mm]: 6 mm
    • Teljes hossz [mm]: 205 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 34,5 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 39,5 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 6 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Szájhelyzet 1: 15°
    • Felület: matt krómozott
    • Lapok közötti szélesség [AF]: 19/32 ″x11/16″
    • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 19/32″
    • Szélesség a lapok között 2 [AF]: 11/16″
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz