Fém fűrészlap tartó egyenes

Cikkszám: 606A
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
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 606A
EAN / GTIN 3148511885024
Gyártó száma 606A
L-szám L60130 3572

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A fűrészlap tetszőleges hosszúságban kiállhat, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken is vághasson
  • 300 mm-es szabványos pengékkel használható.

Jellemző:

  • d [mm]: 33
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 190
  • [g]: 410

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz