Kézi racsni 1/4″

Cikkszám: 6069870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6069870
EAN / GTIN 4010886606988
Gyártó száma 6069870
L-szám L60160 276

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes áthajtással
  • 18°-os behúzási szög
  • Szűk helyekre, ahol a normál racsnis és egyéb csavarhúzó szerszámok nem férnek el
  • Kiválóan alkalmas modern autómotorok karbantartási munkáihoz a 2090-12 számú hosszabbítóval kombinálva
  • Méretek: Ø 26 x 20 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 26 mm
  • A racsnifej magassága: 20 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 20 mm
  • Visszahajlási szög: 18 °
  • Kapcsolási típus: Átmenő négyzet
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz