Dupla villáskulcs32 x 36 mm-es

Cikkszám: 6068390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6068390
    EAN / GTIN 4010886606834
    Gyártó száma 6068390
    L-szám L60160 8

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
    Lapos fejjel
    Matt, tükröződésmentes felület
    Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
    Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
    A túlterhelést a deformáció jelzi
    Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
    31CrV3 króm-vanádiumacél

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 75 mm
    • Teljes magasság [mm]: 10 mm
    • Teljes hossz [mm]: 325 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 68,0 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 76 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 9,4 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Szájhelyzet 1: 15°
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 32x36
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 32
    • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 36
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz