HexArmor Rig Lizard 60681 11-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6068111
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
Cikkszám 6068111
EAN / GTIN 810001797638
Gyártó száma 6068111
L-szám L01690 344

Leírás

Leírás:

A Rig Lizard® Mud Grip+® 2038 by HexArmor® egy kiváló minőségű, jelszínű védőkesztyű, rávarrt IR-X® Impact exoskeleton ütésvédelemmel és tartós Mud Grip+® tenyérrel megerősített varrással az erőteljes védelem érdekében.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban