Leírás:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Lapos fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádiumacél
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 58 mm
- Teljes magasság [mm]: 8 mm
- Teljes hossz [mm]: 264 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 53,5 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 60 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 8 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Lapok közötti szélesség [mm]: 24x27
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 24
- Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 27
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs