HexArmor Chrome Series 60673 8-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6067308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6067308
EAN / GTIN 810001797867
Gyártó száma 6067308

Leírás

Leírás:

A HexArmor® Chrome Series® 4023M-as sorozata TP-X® tenyérrel rendelkezik, amely jobb fogást biztosít száraz és enyhén olajos alkalmazásoknál, és teljes vágásállóságot biztosít a munka közbeni erőteljes védelem érdekében.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226