HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 8-es méretű védőkesztyű

Cikkszám: 6067008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 8

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6067008
EAN / GTIN 810001795481
Gyártó száma 6067008
L-szám L01690 348

Leírás

Leírás:

A Rig Lizard® 2021X by HexArmor® egy kiváló minőségű, jelszínű védőkesztyű, rávarrott IR-X® Impact exoskeleton ütésvédelemmel és tartós TP-X® tenyérrel megerősített varrással az erőteljes védelem érdekében.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz