HexArmor Helix 3007 60666 8-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6066608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám 6066608
EAN / GTIN 810070604646
Gyártó száma 6066608

Leírás

Leírás:

A HexArmor® Helix® Series 3007 varrat nélküli kesztyű, amely iparágvezető ütésvédelemmel rendelkezik minden ujjon a kiváló munkahelyi érzet érdekében.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz