HexArmor Chrome SLT® 4062 60655 10-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6065510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Cikkszám 6065510
    EAN / GTIN 812013027987
    Gyártó száma 6065510

    Leírás

    Leírás:

    A Chrome SLT® 4062 kesztyűk by HexArmor® kiterjesztett biztonsági övvel és kecskebőr tenyérrel rendelkezik, amely hagyományos kényelmet biztosít a dolgozók számára, miközben vágás- és ívvédelmet biztosít. A felülmúlhatatlan kényelemért, mobilitásért és védelemért.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz