CDM nedves magfúrószár 52x450x11/4″ PREMIUM vasbeton

Cikkszám: 606527
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 606527
    EAN / GTIN 9003176065270
    Gyártó száma 606527

    Leírás

    Jellemző:

    • Halmazállapot: HOHL1D GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
    • Anyagalkalmasság: Beton
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: 16 - 3,5 - 8,5
    • Méret (D x D x Y/AUFN): 52 x 450 x 11/4″ mm
    • Átmérő: 52 mm
    • Vastagság: 450 mm
    • Gabonaméret: 40.
    • Szerszám: Magfúrás

    Előny:

    • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
    • Nagyon hosszú élettartam.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz