HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 6-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6065206
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
Cikkszám 6065206
EAN / GTIN 812013028588
Gyártó száma 6065206

Leírás

Leírás:

A HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 magas védelmet nyújt a legkeményebb terepmunkákhoz, teljes dupla merülővédelemmel a folyadék- és vízállóság érdekében, valamint a tenyéren lévő érdesített nitril bevonat-vel a kiváló tapadás és a kopásállóság érdekében. A rendkívül rugalmas IR-X® Impact Exoskeleton™ ütésvédelem védi a dolgozók kezét az ütések és zúzódások okozta sérülésektől.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban